Referencias
Festo:AEVC-80-25-I-P-A
Rubix:798191862000
fabricante:188301
EAN:4052568149055

Documentos
Detalles de producto : AEVC-80-25-I-P-A
Cilindro de carrera corta AEVC-80-25-I-P-A Para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=85 N, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1311 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | aevc cilindro de carrera corta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,22 € Sin IVA
/ unidad
302,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días