Referencias
Festo:DSBF-C-50-320-PPSA-N3-R
Rubix:799267848000
fabricante:1780292
EAN:4052568247690

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-50-320-PPSA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-50-320-PPSA-N3-R Carrera=320 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Amortiguación=PPS: Amortiguación neumática de posición final autoajustable, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-50-320-PPSA-N3-R 1780292
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3265 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 320 mm |
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,14 € Sin IVA
/ unidad
284,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días