AEVC-20-25-I-P-A

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-20-25-I-P-A
Rubix:798194239000
fabricante:188130
EAN:4052568077174
AEVC-20-25-I-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-20-25-I-P-A


Cilindro de carrera corta AEVC-20-25-I-P-A para detección por proximidad, extremo del vástago del pistón con rosca hembra. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=20 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=10 N, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto182,66 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro de carrera corta aevc
71,35 € Sin IVA
/ unidad
86,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días