CRDSNU-20-10-P-A

Cilindro ISO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:CRDSNU-20-10-P-A
Rubix:798946590000
fabricante:8152557
EAN:4052568575809
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro iso
Carrera de cilindro10 mm
Documentos

Detalles de producto : CRDSNU-20-10-P-A


El cilindro estándar DSNUP-16-100-P-A consta de una tapa de polímero con cojinete de plástico liso y un cuerpo de aluminio. Carrera = 100 mm, diámetro del pistón = 16 mm, rosca del vástago del pistón = M6, amortiguación = P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, posición de montaje = cualquiera.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro iso
Carrera de cilindro10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,76 Sin IVA
/ unidad
148,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días