Referencias
SMC:CP96SDB63-550C
Rubix:798552154000
fabricante:CP96SDB63-550C

Detalles de producto : CP96SDB63-550C
El CP96, cilindro ISO de diseño perfilado con tirantes cerrados, está disponible en 6 tamaños de diámetro interior, de ø32 a ø125 mm. Las tapas de alta precisión y las tuercas de tirante mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. El aumento de la precisión del casquillo y del vástago, así como la reducción de las tolerancias, han disminuido la desviación del vástago.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 550 mm |
| Tipo | doble efecto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,44 € Sin IVA
/ unidad
211,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días