Referencias
Festo:DSBF-C-50-500-PPVA-N3-R
Rubix:799267184000
fabricante:1775269
EAN:4052568247119

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-50-500-PPVA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-50-500-PPVA-N3-R Carrera=500 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Cumple con la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-50-500-PPVA-N3-R 1775269
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 680x65x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4183 g |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,06 € Sin IVA
/ unidad
318,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días