Referencias
Festo:DSBF-C-100-160-PPSA-N3-R
Rubix:799267246000
fabricante:1782829
EAN:4052568248161

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-100-160-PPSA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-100-160-PPSA-N3-R Carrera=160 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguación=PPS: Amortiguación neumática de posición final autoajustable, Posición de montaje=Cualquiera, Cumple con la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-100-160-PPSA-N3-R 1782829
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5593 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,38 € Sin IVA
/ unidad
520,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días