DSBC-80-320-D3-PPSA-N3

Cilindro normalizado DSBC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSBC-80-320-D3-PPSA-N3
Rubix:799265945000
fabricante:3656869
EAN:4052568272289
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro normalizado según iso 15552
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro320 mm
Documentos

Detalles de producto : DSBC-80-320-D3-PPSA-N3


Cilindro de perfil estándar según la norma ISO 15552 con una amplia gama de opciones de montaje.

Cualidades

- La amortiguación neumática autorregulable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a los cambios de carga y velocidad
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro normalizado según iso 15552
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro320 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,30 Sin IVA
/ unidad
391,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días