Referencias
Aventics:7472409554
Rubix:799185815000
fabricante:7472409554
Detalles de producto : C12PNF D200 H300 4222 311 00 2 2 [7472409554]
Cualidades
•Superficies anodizadas fáciles de limpiar
Raspadores y lubricantes (NSF-H1) están aprobados para aplicaciones alimentarias
Tapones protectores higiénicos para orificios de montaje no utilizados
Disponibles en ocho tamaños que cubren diámetros de pistón desde 25 mm hasta 125 mm
Posibilidad de elegir entre amortiguación elástica o neumática
Opción de configurar las conexiones de aire para suministro y escape en la tapa trasera, lo que aumenta la flexibilidad al diseñar el concepto de tubería del sistema
Raspadores y lubricantes (NSF-H1) están aprobados para aplicaciones alimentarias
Tapones protectores higiénicos para orificios de montaje no utilizados
Disponibles en ocho tamaños que cubren diámetros de pistón desde 25 mm hasta 125 mm
Posibilidad de elegir entre amortiguación elástica o neumática
Opción de configurar las conexiones de aire para suministro y escape en la tapa trasera, lo que aumenta la flexibilidad al diseñar el concepto de tubería del sistema
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 160 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2096,42 € Sin IVA
/ unidad
2536,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

