C95SDT200-300

Cilindro ISO 6431, VDMA 24562, Cetop R43P serie C95

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C95SDT200-300
Rubix:799253635000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro200 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipomontaje: troubillon
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C95SDT200-300


La serie C95 cumple las normas ISO, es intercambiable VDMA24562 y emplea una construcción de tirantes. Además de los amortiguadores y la correa portadora estándar, la serie C95 emplea un diseño de junta de amortiguación "compensadora" que mejora enormemente el funcionamiento. El sello de "figura 8" exclusivo de SMC garantiza una larga vida útil.
Verin iso 6431, vdma 24562, cetop r43p serie c95

Información técnica


Atributos
Peso neto32820 g
Diámetro de cilindro200 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipomontaje: troubillon
1823,26 € Sin IVA
/ unidad
2206,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días