CD85WE12-160C-B

Cilindro ISO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD85WE12-160C-B
Rubix:799248244000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro160 mm
Tipocilindro iso
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD85WE12-160C-B


La serie C85 cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P. El C85 está disponible en diámetros de 8 mm a 25 mm con carreras estándar que van de 10 mm a 300 mm. Un diseño único del sello del vástago evita la entrada de polvo y la eficacia del sello es tal que el C85 es adecuado para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaques resistentes a la abrasión y sellos de nariz reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.

Cualidades

•Cilindro ISO, doble efecto, doble vástago
Fluido: aire
Diámetros *: 8, 10, 12, 16, 20, 25
Carreras *: hasta 300

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro160 mm
Tipocilindro iso
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
109,17 Sin IVA
/ unidad
132,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días