Referencias
SMC:CHDKGB50-35M
Rubix:799235909000
fabricante:CHDKGB50-35M

Resumen técnico
| Tipo | cilindro hidráulico compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 35 mm |
Documentos
Detalles de producto : CHDKGB50-35M
Cualidades
•Cuerpo de aluminio compacto y ligero
Posibilidad de montar interruptores automáticos
Mismas dimensiones longitudinales para cilindros con o sin interruptores automáticos
Conforme a la Norma JIS (Serie CHKD)
Con interruptor automático (Serie CHDK : CHDKD, CHDKG)
Posibilidad de montar interruptores automáticos
Mismas dimensiones longitudinales para cilindros con o sin interruptores automáticos
Conforme a la Norma JIS (Serie CHKD)
Con interruptor automático (Serie CHDK : CHDKD, CHDKG)
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro hidráulico compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 35 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,75 € Sin IVA
/ unidad
311,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días