CDUK25-15D

Cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDUK25-15D
Rubix:752101364043
fabricante:CDUK25-15D
EAN:3618035783101
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDUK25-15D


El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con carreras de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen capacidades de autoconmutación, opciones de montaje libre, ranuras de montaje de conmutador empotradas, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)UK, Cilindro de montaje universal, Antigiro, Doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)98x50x32 mm
Peso neto246 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm
Presión de servicio máx.7 bar
97,40 € Sin IVA
/ unidad
117,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días