ADVC-32-15-A-P

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-32-15-A-P
Rubix:798191828000
fabricante:188221
EAN:4052568078058
ADVC-32-15-A-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-32-15-A-P


Cilindro de carrera corta ADVC-32-15-A-P Sin preparación para sensores, extremo del vástago con rosca macho. Stroke=15 mm, Piston diameter=32 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto209,6 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro15 mm
80,68 € Sin IVA
/ unidad
97,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días