ADVULQ-40-30-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-40-30-P-A
Rubix:798190718000
fabricante:156717
EAN:4052568119706
ADVULQ-40-30-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-40-30-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-40-30-P-A Para detección de proximidad. Asegurado contra rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago del pistón con rosca hembra. Stroke=30 mm, Piston diameter=40 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting

Información técnica


Atributos
Peso neto608,13 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro30 mm
266,45 € Sin IVA
/ unidad
322,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días