MGGMB40TF-300

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGGMB40TF-300
Rubix:799248038000
fabricante:00655813
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro300 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGMB40TF-300


La serie MGG de cilindros guiados es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que impliquen detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Incluye amortiguadores integrados, ajuste de carrera finita, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: casquillos deslizantes o de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y alta capacidad de carga

Cualidades

•Cojinete deslizante
Excelente resistencia a la abrasión
Posible operación sin lubricación bajo cargas elevadas
Amortiguador y perno de ajuste estándar
Carrera larga disponible

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro300 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
925,69 € Sin IVA
/ unidad
1120,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días