CQ2A12-10DCM

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2A12-10DCM
Rubix:799236230000
fabricante:00552987
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2A12-10DCM


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para interruptores automáticos han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.

Cualidades

•Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto
Tamaños de diámetro *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
29,12 € Sin IVA
/ unidad
35,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días