Referencias

SMC:JMHZ2-12D
Rubix:799246045000
fabricante:JMHZ2-12D
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza neumática
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMHZ2-12D


La serie MHZ2 es una pinza neumática paralela de tipo estándar, que sustituye a la serie MHQ(G)2. Una guía lineal proporciona alta rigidez y gran precisión. MHZ2 puede operar a presiones más altas incluso con un punto de sujeción mayor y con mayor voladizo. Se logra un alto grado de precisión de montaje y se mejora la repetibilidad en el montaje.

Cualidades

Diámetros (mm): 8, 12, 16, 20 Simple/doble efecto Repetibilidad: ±0.01 mm Los auto switches compactos pueden montarse directamente.

Información técnica


Atributos
Tipopinza neumática
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro6 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
308,70 € Sin IVA
/ unidad
373,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días