CDQ2WB50TF-35DZ

Cilindro compacto serie CQ2-Z

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2WB50TF-35DZ
Rubix:799249839000
fabricante:CDQ2WB50TF-35DZ
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro35 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2WB50TF-35DZ


La gama de cilindros compactos CQ2 se ha rediseñado por completo para ofrecerle más ventajas, rendimiento y opciones adicionales. La principal diferencia con la gama anterior es el diseño totalmente revisado del cuerpo del cilindro. Las posibilidades de montaje se han mejorado y el peso se ha reducido entre un 5 y un 13% según el modelo seleccionado. Todos los cilindros CQ2 con diámetro de Ø 32 y 200 mm están ahora equipados con ranuras deslizantes en cada una de las cuatro caras. Por lo tanto, ya no es necesario utilizar fijaciones para montar los detectores. Para los diámetros de Ø 12 a 15 mm, las ranuras deslizantes están integradas en dos caras. La gama ha sido diseñada para funcionar con un detector estático de doble visualización. El ajuste de la posición de montaje puede realizarse sin errores gracias al indicador que señala el rango de uso. Esto permite prevenir daños accidentales y mejorar la seguridad y la higiene durante las operaciones de instalación y mantenimiento.

Cualidades

Double acting, double rod, compact cylinder Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 Standard stroke range (mm): 5 to 100 Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore) Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Información técnica


Atributos
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro35 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
115,78 € Sin IVA
/ unidad
140,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días