Referencias
Festo:ADN-100-20-I-PPS-A
Rubix:799266038000
fabricante:577192
EAN:4052568225476

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto adn |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADN-100-20-I-PPS-A
Cilindro compacto ADN-100-20-I-PPS-A con amortiguación neumática autoajustada al final de carrera Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Rosca del vástago del pistón=M16x1,5, Amortiguación=PPS : Amortiguación de fin de carrera neumática autoajustable, Posición de montaje=indiferente
compact cylinder
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1877 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto adn |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,86 € Sin IVA
/ unidad
273,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días