Referencias
Festo:DFM-32-200-B-PPV-A-KF
Rubix:799256906000
fabricante:8161438
EAN:4052568595890

Detalles de producto : DFM-32-200-B-PPV-A-KF
Opte por un guiado preciso y una resistencia a los pares elevados y a las fuerzas transversales, asociados a un diseño robusto y compacto. El cilindro con guiado DFM es ideal para el apriete, la elevación o la sujeción.
Cualidades
•Requisito de espacio mínimo
Tiempo de montaje mínimo
Selección de puertos de suministro
Amplia gama de opciones de montaje
Alta resistencia a la torsión
Alta rigidez
Sin mantenimiento
Con guía de cojinete liso: alta rigidez gracias a varillas guía de gran diámetro y cuatro casquillos de cojinete liso
Con guía de rodamiento de bolas recirculante: para movimientos que impliquen cargas de par
Tiempo de montaje mínimo
Selección de puertos de suministro
Amplia gama de opciones de montaje
Alta resistencia a la torsión
Alta rigidez
Sin mantenimiento
Con guía de cojinete liso: alta rigidez gracias a varillas guía de gran diámetro y cuatro casquillos de cojinete liso
Con guía de rodamiento de bolas recirculante: para movimientos que impliquen cargas de par
Aplicaciones
Terminales;Elevación;Detención
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Serie | dfm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
866,42 € Sin IVA
/ unidad
1048,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días