Referencias
SMC:MXH6-40Z
Rubix:799158028000
fabricante:01240343
EAN:3618036361711

Documentos
Detalles de producto : MXH6-40Z
Nos complace presentar la mesa deslizante compacta mejorada de la serie MXH-Z. Este nuevo modelo incorpora una guía lineal de gran rigidez, que genera un mayor impulso admisible de hasta el 240% y la hace adecuada para su uso en aplicaciones en las que la pieza de trabajo se encuentra a gran distancia. Flexible y ligera, la serie MXH-Z está disponible en agujeros de 6 a 20 mm con capacidad para montarse en cuatro direcciones y entubarse en tres.Extremadamente precisa, gracias a su elevado paralelismo de desplazamiento, la mesa deslizante es especialmente útil en aplicaciones de transporte y posicionamiento y en aplicaciones de espacio limitado como dispensadores. La opción de montar directamente interruptores automáticos redondos D-M9* también reduce los costes de mano de obra.
MXH-Z, Mesa compacta, Guía lineal
Información técnica
Atributos
| Tipo | mxh |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 6 |
| Serie | mxh-z |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,96 € Sin IVA
/ unidad
304,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días