DFC-4-10-P-GF

Mini actuador guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFC-4-10-P-GF
Rubix:798192009000
fabricante:189452
EAN:4052568149970
DFC-4-10-P-GF Mini guided drive

Resumen técnico

Tipomini actuador guiado
Diámetro de cilindro4 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFC-4-10-P-GF


Mini unidad de accionamiento guiada DFC-4-10-P-GF sin dispositivo de detección, con guía de cojinete liso. Centro de gravedad Distancia desde la carga de trabajo hasta la placa de horquilla=5 mm, Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=4 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Horquilla, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto32,77 g
Tipomini actuador guiado
Diámetro de cilindro4 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño4
384,05 € Sin IVA
/ unidad
464,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días