Referencias
Festo:DFM-16-50-B-PPV-A-GF
Rubix:799175646000
fabricante:8162433
EAN:4052568596064

Resumen técnico
| Tipo | dfm-16-50-b-ppv-a-gf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFM-16-50-B-PPV-A-GF
DFM-16-50-B-PPV-A-GF CILINDRO GUIADO
Información técnica
Atributos
| Tipo | dfm-16-50-b-ppv-a-gf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,00 € Sin IVA
/ unidad
379,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días