Referencias
SMC:MXW25-175B
Rubix:751609754043
EAN:3618036333022

Resumen técnico
| Tipo | mesa deslizante neumática |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 175 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXW25-175B 00095536
El MXW es una mesa deslizante de carrera larga diseñada para carreras de hasta 10 pulgadas (300mm). El ajuste de carrera es estándar, con amortiguadores opcionales. La mesa rígida hace que el MXW sea ideal para la transferencia precisa de cargas.
MXW, Mesa de deslizamiento, Guía lineal de recirculación, Carrera larga
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 490x126x76 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9800 g |
| Tipo | mesa deslizante neumática |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 175 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 25 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1658,66 € Sin IVA
/ unidad
2006,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días