Referencias

SMC:MGGLB32-75
Rubix:751601098043
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tiporodamiento de casquillo esférico; doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGLB32-75


La serie MGG de cilindros guiados está idealmente diseñada para aplicaciones de manejo de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y altas capacidades de carga.
MGGL, Cilindro con guía, Rodamientos lineales a bolas

Información técnica


Atributos
Peso neto5245 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tiporodamiento de casquillo esférico; doble efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
757,00 € Sin IVA
/ unidad
915,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días