CILINDRO ISO6432 D25 C20 D M
CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - COJÍN DE CAUCHO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:895835
Rubix:799082995000
fabricante:895835
EAN:3660338481376
Documentos
Detalles de producto : CILINDRO ISO6432 D25 C20 D M
Cilindro neumático ISO 6432 - Doble efecto - Magnético - Amortiguador de caucho
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Tipo | iso6432 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,93 € Sin IVA
/ unidad
68,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días