Referencias
SMC:CM2B32-200SZ
Rubix:798434478000
fabricante:01132217

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Documentos
Detalles de producto : CM2B32-200S-Z
Los cilindros de acero inoxidable Series CM2 son compactos, ligeros y ofrecen un alto rendimiento. Los sellos de pistón y del vástago mejorados aumentan considerablemente la vida útil de las unidades. Los topes de goma son estándar. La serie CM2 ofrece una variedad de opciones de montaje y es compatible con auto switch.
Cualidades
•Extensión por resorte o retorno por resorte
Diámetros: 20, 25, 32 y 40 *
Recorridos desde 25mm hasta 250mm
Montajes: básico, con patas, brida, muñón, horquilla
Con o sin fuelle de vástago de nylon o resistente al calor, en uno o ambos lados
Diámetros: 20, 25, 32 y 40 *
Recorridos desde 25mm hasta 250mm
Montajes: básico, con patas, brida, muñón, horquilla
Con o sin fuelle de vástago de nylon o resistente al calor, en uno o ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 600 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,59 € Sin IVA
/ unidad
168,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días