Referencias
SMC:CD85N16-5-B
Rubix:751603259043
fabricante:CD85N16-5-B

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Documentos
Detalles de producto : CD85N16-5-B
La serie C85 cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P. Un diseño único de empaquetadura del vástago impide la entrada de polvo y la eficacia del sello es tal que el C85 es adecuado para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaquetaduras resistentes a la abrasión y sellos de nariz reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x116x24 mm |
|---|---|
| Peso neto | 110 g |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,43 € Sin IVA
/ unidad
50,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días