Referencias
SMC:ECXSL25-40
Rubix:752105029043
fabricante:ECXSL25-40

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
Documentos
Detalles de producto : ECXSL25-40 00096233
La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
CXSL, Cilindro con doble vástago, Rodamiento a bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 780 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,32 € Sin IVA
/ unidad
435,99 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h