CDJ2B10-45SZ-B

C(D)J2-Z, cilindro neumático, simple efecto, retorno/extensión por resorte

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDJ2B10-45SZ-B
Rubix:799247832000
fabricante:CDJ2B10-45SZ-B
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro45 mm
Tipocilindro neumático de simple efecto
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDJ2B10-45SZ-B


Cilindro neumático redondo, simple/doble efecto, vástago simple/doble, no giratorio, montaje directo y opciones con regulador de velocidad incorporado.Diámetros (mm): 6, 10 y 16.Carreras hasta 400 mm.Muchas cubiertas de cabezal y soportes de montaje disponibles como estándar.Ajuste fino de la posición del interruptor automático con solo aflojar un tornillo.Se pueden montar interruptores automáticos de estado sólido con indicación bicolor.Tope de goma / cojín de aire.Muchas versiones hechas a pedido disponibles.

Cualidades

Extensión con resorte o retorno con resorteDiámetros (mm): 6, 10, 16Carreras desde 15 mm hasta 150 mmMontajes: básico, con patas, brida frontal, horquilla dobleVariedad de interruptores y de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro45 mm
Tipocilindro neumático de simple efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,03 Sin IVA
/ unidad
39,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días