CDM2RA32-125Z

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDM2RA32-125Z
Rubix:799246281000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDM2RA32-125Z


Los cilindros de acero inoxidable de la serie CM2 son compactos, ligeros y ofrecen un alto rendimiento. El sello de pistón y el sello de varilla mejorados aumentan considerablemente la vida útil de las unidades. Los topes de goma son estándar. La serie CM2 ofrece una variedad de opciones de montaje y es compatible con auto switch.

Cualidades

•Montaje directo: doble efecto, vástago simple
Diámetros: 20, 25, 32 y 40
Carreras desde 25mm hasta 300mm
Montajes: montaje directo en la base o frontal
Variedad de switches y de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
85,29 Sin IVA
/ unidad
103,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días