879527 VERIN MINI D.25-C=80 ISO 6432
Cilindro neumático de doble efecto
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:879527
Rubix:798727885000
EAN:3660338330865


Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | cilindro roundline |
Documentos
Detalles de producto : 879527 VERIN MINI D.25-C=80 ISO 6432
Cilindro neumático de doble efecto - ISO 6432
Camisa de acero inoxidable y bridas delantera y trasera de aluminio anodizado, detección magnética.
Camisa de acero inoxidable y bridas delantera y trasera de aluminio anodizado, detección magnética.
MINICILINDRO D.25-C=80
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | cilindro roundline |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,31 € Sin IVA
/ unidad
80,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días