Referencias
SMC:CXSWM32-100
Rubix:751605350043

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cxs |
Documentos
Detalles de producto : CXSWM32-100
La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y con longitudes de carrera de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o para manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.
CXSWM, Cilindro con doble vástago, Vástago doble, Casquillos de deslizamiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38x393x98 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3361 g |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cxs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
629,42 € Sin IVA
/ unidad
761,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días