Referencias
SMC:C96YDB50-500C
Rubix:799236363000
fabricante:01449229

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 500 mm |
| Tipo | cilindro liso |
Documentos
Detalles de producto : C96YDB50-500C
Cilindro con tirantes ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Carreras hasta 2000 mm. Variantes de cilindro: antirotación, liso, con unidad de bloqueo, ATEX.
Cualidades
Doble efecto, cilindro liso, vástago sencillo. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carrera estándar hasta 500 mm, carrera máxima 1000 mm. Compatible con auto switch.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 500 mm |
| Tipo | cilindro liso |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,06 € Sin IVA
/ unidad
286,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días