Referencias

SMC:CXSL32-40
Rubix:799254396000
EAN:3618035659536
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro guiado
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSL32-40


La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
CXSL, Cilindro con doble vástago, Rodamiento a bolas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38x152x98 mm
Peso neto1383 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro guiado
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
450,00 Sin IVA
/ unidad
544,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días