Referencias
SMC:CG5EA50TFSR-25
Rubix:799247812000
fabricante:01290777
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CG5EA50TFSR-25


La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado intensivo, como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza rigurosa. El uso de aditivos no tóxicos permite su empleo seguro en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de los sellos y prolonga su vida útil. SMC suministra tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las partes metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.

Cualidades

Cilindro CG5-S de doble efecto y vástago simple Todas las partes externas en acero inoxidable Rascador especial evita la entrada de agua al cilindro Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 Compatibilidad con auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,50 Sin IVA
/ unidad
234,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días