CD85N10-400C-B-X2018

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD85N10-400C-B-X2018
Rubix:799251157000
fabricante:00838037
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro400 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD85N10-400C-B-X2018


Un diseño único del empaque del vástago evita la entrada de polvo y la eficacia del sello es tal que el C85 es adecuado para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaques resistentes a la abrasión y sellos de nariz reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.

Cualidades

•Doble efecto, vástago simple, cilindro engarzado

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro400 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
67,99 Sin IVA
/ unidad
82,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días