Referencias
SMC:MGJ10-2
Rubix:799238058000
fabricante:MGJ10-2

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 2 mm |
| Tipo | cilindro de varilla guía miniatura |
Documentos
Detalles de producto : MGJ10-2
Cilindro guía de varilla miniatura Diámetros del cilindro (mm): 6, 10 Recorridos hasta 20 mm.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 2 mm |
| Tipo | cilindro de varilla guía miniatura |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,55 € Sin IVA
/ unidad
182,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días