CG5BA63TFSR-250
C(D)G5-S, cilindro de acero inoxidable, doble efecto, vástago simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CG5BA63TFSR-250
Rubix:799253193000
fabricante:CG5BA63TFSR-250

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | cilindro de acero inoxidable |
Documentos
Detalles de producto : CG5BA63TFSR-250
La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado (wash down) como maquinaria de procesamiento de alimentos que requieren una limpieza intensiva. El uso de aditivos no tóxicos permite su uso con confianza en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de sellos, lo que favorece una vida útil prolongada. SMC proporciona tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.
Cualidades
Cilindro CG5-S, doble efecto, vástago simple
Todas las piezas externas de acero inoxidable
Rascador especial que evita la entrada de agua al cilindro
Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | cilindro de acero inoxidable |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,87 € Sin IVA
/ unidad
378,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días