Referencias
SMC:C96YDB40-50C
Rubix:799246193000
fabricante:01523954
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro liso
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : C96YDB40-50C


Cilindro de tirantes ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Carreras hasta 2000 mm. Variantes del cilindro: antirotación, liso, con unidad de bloqueo, ATEX.

Cualidades

Doble efecto, cilindro liso, vástago simple. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carrera estándar hasta 500 mm, carrera máxima 1000 mm. Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro liso
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,71 Sin IVA
/ unidad
202,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días