CJPB16-10H6Z

CJP-Z, cilindro de pasador, simple efecto, retorno por resorte

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CJPB16-10H6Z
Rubix:799243819000
fabricante:CJPB16-10H6Z
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro de pasador
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CJPB16-10H6Z


El diseño compacto del cilindro de pasador de la serie CJP de SMC minimiza el espacio de montaje. Para adaptarse a muchos estilos de diseño, el CJP está disponible en cinco estilos de montaje: nariz básica, pie, brida, horquilla y muñón. También está disponible un modelo con capacidad para auto switch. Los diámetros de cilindro disponibles incluyen 6, 10 y 15 mm, con recorridos que van de 5 a 30 mm. Otras características incluyen tuercas de montaje para panel de latón, vástago del pistón de acero inoxidable y cuerpos de latón.

Cualidades

Diámetros (mm): 4, 6, 10, 16. Carreras de 5 a 15 mm. 2 opciones de montaje: empotrado y tipo montaje en panel. Se puede conectar un racor One-touch. Tapa del extremo de la varilla disponible.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro de pasador
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
30,69 € Sin IVA
/ unidad
37,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días