Referencias
SMC:ZCDUKQ16-5D
Rubix:799255587000
fabricante:00045941

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
Documentos
Detalles de producto : ZCDUKQ16-5D
La serie ZCUK es un cilindro de montaje libre no giratorio para aplicaciones de vacío. La ZCUK se creó proporcionando un conducto de vacío en la varilla del cilindro CUK para permitir que una ventosa se instale en el extremo de la varilla. Se suministra una guía como equipo estándar. Las ventosas están disponibles con diámetros de almohadilla de ø2 a ø50. Es posible realizar la tubería hacia el lado de la varilla, ya sea desde la tapa o desde la propia varilla. La serie ZCUK está disponible en 5 diámetros de cilindro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,85 € Sin IVA
/ unidad
130,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días