MGGMB50TF-300

Cilindro guía

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGGMB50TF-300
Rubix:799248032000
fabricante:00483892
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro300 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGMB50TF-300


El cilindro guiado de la serie MGG está idealmente diseñado para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y elevadas capacidades de carga.

Cualidades

•Cojinete deslizante
Excelente resistencia a la abrasión
Funcionamiento sin lubricación bajo cargas elevadas posible
Amortiguador y perno de ajuste estándar
Carrera larga disponible

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro300 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
1074,35 € Sin IVA
/ unidad
1299,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días