Referencias
SMC:CDU16-40D
Rubix:751603546043
fabricante:CDU16-40D
EAN:3618035787512

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto; doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDU16-40D
El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con longitudes de carrera de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen la capacidad de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje empotradas para el interruptor, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, Carrera larga
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 96x32x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 113 g |
| Tipo | cilindro compacto; doble efecto |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,12 € Sin IVA
/ unidad
115,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días