Referencias
SMC:MLGPM32TF-150Z-B
Rubix:799236197000
fabricante:01898444

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : MLGPM32TF-150Z-B
El MGP está diseñado para aplicaciones con altas cargas laterales presentes en manejo de materiales, elevación y detención. El cilindro utiliza un diseño ultracompacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también lo hace la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. Los cilindros guiados de diseño convencional tienen una longitud de cojinete fija, lo que provoca disminuciones drásticas en la capacidad ante cargas laterales a medida que aumentan las longitudes de carrera. El MGP es la última generación de cilindros guiados y ofrece mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ. Las opciones bajo pedido para esta serie incluyen amortiguadores de aire ajustables, varillas guía de alta resistencia, sin cobre, alta temperatura y baja velocidad
Cualidades
•Perfil bajo con unidad de bloqueo compacta
El bloqueo es posible en cualquier posición deseada
La dirección de bloqueo es seleccionable
Cojinetes deslizantes o de casquillo con bolas
Cuatro tipos de montaje
Disponible en diámetros de 20 a 100mm
Compatible con auto switch
El bloqueo es posible en cualquier posición deseada
La dirección de bloqueo es seleccionable
Cojinetes deslizantes o de casquillo con bolas
Cuatro tipos de montaje
Disponible en diámetros de 20 a 100mm
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
506,28 € Sin IVA
/ unidad
612,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días