Referencias
IMI Norgren:RM/92050/M/40
Rubix:798533325000
fabricante:RM/92050/M/40


Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto (carrera corta), doble efecto, pistón magnético, sin amortiguación |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Detalles de producto : RM/92050/M/40
Cilindro compacto
Cilindro neumático de doble efecto con carrera corta y pistón magnético. Sellos de baja fricción con larga vida útil y funcionamiento sin lubricación.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto (carrera corta), doble efecto, pistón magnético, sin amortiguación |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,90 € Sin IVA
/ unidad
172,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días