ADVC-100-25-A-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-100-25-A-P-A
Rubix:798194331000
fabricante:188343
EAN:4052568149475
ADVC-100-25-A-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-100-25-A-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-100-25-A-P-A para detección por proximidad, extremo del vástago del pistón con rosca macho. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto2366 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro25 mm
314,11 € Sin IVA
/ unidad
380,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días