Referencias
SMC:CQ2B12-15DM
Rubix:751604203043
fabricante:CQ2B12-15DM
EAN:3618035695565

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2B12-15DM
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético
Cualidades
•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x46x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 45 g |
| Tipo | doble efecto |
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,50 € Sin IVA
/ unidad
34,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días