Referencias
SMC:MLGPM100TF-100Z-F
Rubix:799246318000
fabricante:01898448

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : MLGPM100TF-100Z-F
El MGP está diseñado para aplicaciones con altas cargas laterales, como en manipulación de materiales, elevación y detención. El cilindro utiliza un diseño ultracompacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo guía. A medida que aumenta la carrera, también lo hace la longitud del cojinete, incrementando así la capacidad de carga del cilindro. Los cilindros guiados de diseño convencional tienen una longitud de cojinete fija, lo que provoca disminuciones drásticas en la capacidad de carga lateral a medida que aumenta la carrera. El MGP es la última generación de cilindros guiados y ofrece mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ. Las opciones fabricadas bajo pedido para esta serie incluyen amortiguadores de aire ajustables, varillas guía de servicio pesado, versiones sin cobre, opciones para alta temperatura y para baja velocidad
Cualidades
•Perfil bajo con unidad de bloqueo compacta
Es posible bloquear en cualquier posición deseada
La dirección de bloqueo es seleccionable
Cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas
Cuatro tipos de montaje
Disponible en diámetros de 20 a 100mm
Compatible con Auto switch
Es posible bloquear en cualquier posición deseada
La dirección de bloqueo es seleccionable
Cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas
Cuatro tipos de montaje
Disponible en diámetros de 20 a 100mm
Compatible con Auto switch
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1264,95 € Sin IVA
/ unidad
1530,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días